Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu
Acciaio zincato DIN 571
VITE-LEGNO-TE-DIN571-CH19-(A2K)-12X90
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni solide su legno
- Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
- Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
- È necessaria la preforatura a seconda del diametro e del tipo di legno (legni duri)
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. I campi di applicazione sono, ad esempio, costruzione di tetti, costruzione di posti auto coperti, costruzione di interni, lavori elettrici, canaline per cavi in combinazione con gli ancoranti
- A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura
- In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare l'acciaio in base al diametro della vite (max +1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 12 mm |
Lunghezza (l) | 90 mm |
Lunghezza filettatura (per legno) | 54 mm |
Altezza testa (k) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch19 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |